Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces attaches de câble en nylon noir ont une résistance à la traction de 40 livres. Elles répondent aux normes UL et peuvent être utilisées à l'extérieur, à des températures allant jusqu'à 105C. Ces attaches ont un style de fermeture à cliquet en plastique. Elles mesurent 14.5 pouces de long, 0.16 pouce de large et 1.2 millimètre d'épaisseur, ce qui leur donne un diamètre maximal de faisceau de 4.13 pouces. Elles viennent par paquets de 100.
Spécifications techniques
ArticleAttache de câble
Longueur réelle14 po
Longueur nominale14-1/2 po
CouleurNoir
Propriétés de l'attache de câbleClassé inflammable
Détectable par détecteur de métalNon
Épaisseur1,2 mm
MatériauNylon
Conception (attaches de câbles)Queue courbée
Largeur0,16 po
Style de verrouillageCliquet en plastique
Résistance à la traction40 lb
Diamètre nominal maximal de faisceau4 3/16 po
Usage extérieurOui
Diamètre de lot max.4,13 po
NormesUL
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca