Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces attaches de câbles bleues, en nylon 6/6, ont une résistance à la traction de 50 livres et peuvent être utilisées à des températures comprises entre -40F et 185F. Elles mesurent 7.5 pouces de longueur nominale et 0.18 pouces de large, avec un diamètre de faisceau maximal de 1.75 pouce. Chaque paquet comporte 100 attaches.
Spécifications techniques
ArticleAttaches de câbles
Classe des attachesStandard
Largeur0,18 po
CouleurBleu
Diamètre nominal maximal de faisceau1 3/4 po
Usage extérieurNon
Type de l'UL94V-2
Matériau de base (attaches de câbles)Nylon
Température nominale max.185 Degrees F
NormesMil-M-20693A, ASTM-D 4066PA111, UL E64139(N)
Conception (attaches de câbles)Standard
Longueur réelle7,5 po
Longueur nominale8 po
Résistance à la traction50 lb
IninflammabilitéOui
Plage de température-40 degrés Fahrenheit - 185 degrés Fahrenheit
Diamètre de lot max.1,75 po
MatériauNylon 6/6
Température nominale min.-40 Degrees F
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 3,28 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: