!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU AVERT,ALUMINIUM RECYCLE,7 PO H

PANNEAU AVERT,ALUMINIUM RECYCLE,7 PO H

LYLE

PANNEAU AVERT,ALUMINIUM RECYCLE,7 PO H close
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
PANNEAU AVERT,ALUMINIUM RECYCLE,7 PO H

PANNEAU AVERT,ALUMINIUM RECYCLE,7 PO H

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.74 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49VF83
  • N° de modèle du manufacturier LCU3-0137-RA_10X7
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.265 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau d'avertissement
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Durabilité extérieure moyenne3 à 5 ans
  • Profondeur1/25 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • ID du pictogramme de la légendePSTF-20
  • Température maximale de service130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables5 pi
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Modèle de montageTrous aux quatre coins
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementIngénierie
  • En-tête du panneauCaution
  • Style d'en-tête du panneauTexte
  • Légende sur le panneauFloor Slippery When Wet
  • Style de légende du panneauSymbole et texte
  • Matériau de panneauAluminium
  • Lieu de montage du panneauMur
  • Forme du panneauRectangle vertical
  • NormesOSHA 29 CFR 1910.145, ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Normes ANSI ANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Hauteur 7 po
  • Description du pictogramme de la légende Risque de glissade
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables 20 pi
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Diamètre de trou de montage 0,1875 po
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur 3 à 5 ans
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • Format du panneau Format ANSI/OSHA
  • Couleur de fond de l'en-tête Noir
  • Couleur du texte de l'en-tête Jaune
  • Couleur de fond de la légende Jaune
  • Couleur de la légende de l'enseigne Noir
  • Groupe de matériaux - panneau Métal
  • Style de fixation du panneau Trous de fixation
  • Sujet du panneau Sol glissant
  • Épaisseur 0,04 po
  • Largeur 10 po