!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REFLECTIVE HOT SURFACE CAUTION SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, ENGINEER GRADE, 7 X 10 IN, HOT SURFACE. DO NOT TOUCH

REFLECTIVE HOT SURFACE CAUTION SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, ENGINEER GRADE, 7 X 10 IN, HOT SURFACE. DO NOT TOUCH

LYLE

REFLECTIVE HOT SURFACE CAUTION SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, ENGINEER GRADE, 7 X 10 IN, HOT SURFACE. DO NOT TOUCH close
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
REFLECTIVE HOT SURFACE CAUTION SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, ENGINEER GRADE, 7 X 10 IN, HOT SURFACE. DO NOT TOUCH

REFLECTIVE HOT SURFACE CAUTION SIGN, ALUMINUM, MOUNTING HOLES, ENGINEER GRADE, 7 X 10 IN, HOT SURFACE. DO NOT TOUCH

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.93 / each
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
  • N° article WWG49VC62
  • N° de modèle du manufacturier LCU3-0083-RA_10X7
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Spécifications techniques

  • ItemCaution Sign
  • ADA CompliantNot ADA Compliant
  • ANSI StandardsANSI Z53.1-1967, ANSI Z535-2006
  • Average Outdoor Durability3 to 5 yr
  • Depth1/25 in
  • Graffiti ResistantGraffiti-Resistant
  • Header Pictogram IDPPIC-51
  • Indoor/Outdoor UsageIndoor/Outdoor
  • Legend Pictogram IDPFHS-104
  • Maximum Service Temperature130 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions5 ft
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • Mounting Hole Dia.0.1875 in
  • Number of Printed Sides1
  • Outdoor Life Expectancy3 to 5 yr
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingClear Film Laminate
  • Sign FormatANSI/OSHA Format
  • Sign Header Background ColourYellow
  • Sign Header Text ColourBlack
  • Sign Legend Background ColourWhite
  • Sign Legend Text ColourBlack
  • Sign Material GroupMetal
  • Sign Mounting StyleMounting Holes
  • Sign TopicHot Surface
  • Thickness0.04 in
  • Width10 in
  • Abrasion Resistant Not Abrasion-Resistant
  • ANSI 969 Compliant Not ANSI 969 Compliant
  • Anti-Slip Surface No Anti-Slip Surface
  • Corrosion Resistant Corrosion-Resistant
  • Glow-in-the-Dark Not Glow In The Dark
  • Header Pictogram Description Triangle with an Exclamation Point Inside with the Negative Space filled in Yellow with a Black Border
  • Height 7 in
  • Legend Pictogram Description Hot Surface
  • Material Properties Rigid
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions 20 ft
  • Metal Detectable Metal Detectable
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • Mounting Pattern 4 Corner
  • OSHA Regulations OSHA 29 CFR 1910.145
  • Package Quantity 1
  • Product Type Caution Sign
  • Retroreflective Grade Engineer Grade
  • Sign Header Caution
  • Sign Header Style Symbol, Text
  • Sign Legend Hot Surface. Do Not Touch.
  • Sign Legend Style Symbol and Text
  • Sign Material Aluminum
  • Sign Mounting Location Wall
  • Sign Shape Vertical Rectangle
  • Standards ANSI Z53.1-1967, OSHA 29 CFR 1910.145, ANSI Z535-2006
  • UV Resistant UV-Resistant
  • Write on Surface No Write-On Surface
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche