!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU AVERTISSEMENT,7 PO H,ALUMINIUM

PANNEAU AVERTISSEMENT,7 PO H,ALUMINIUM

LYLE

PANNEAU AVERTISSEMENT,7 PO H,ALUMINIUM close
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
PANNEAU AVERTISSEMENT,7 PO H,ALUMINIUM

PANNEAU AVERTISSEMENT,7 PO H,ALUMINIUM

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.97 / CHAQUE
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
  • N° article WWG49DW86
  • N° de modèle du manufacturier LCU3-0357-RA_10X7
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePanneau d'avertissement
  • Conformité aux normes de l'ADANon
  • Durabilité extérieure moyenne3 à 5 ans
  • Profondeur1/25 po
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur/extérieur
  • Température maximale de service130 degrés F
  • Distance maximale d'observation - conditions défavorables5 pi
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Modèle de montageTrous aux quatre coins
  • Réglementations OSHAOSHA 29 CFR 1910.145
  • Langue impriméeAnglais
  • Classe de rétroréfléchissementIngénierie
  • Format du panneauFormat traditionel OSHA
  • Couleur de fond de l'en-têteNoir
  • Couleur du texte de l'en-têteJaune
  • Couleur de fond de la légendeJaune
  • Couleur de la légende de l'enseigneNoir
  • Groupe de matériaux - panneauMétal
  • Style de fixation du panneauTrous de fixation
  • Sujet du panneauCasque de sécurité
  • Épaisseur0,040 po
  • Largeur10 po
  • Résistance à l'abrasion Non
  • Normes ANSI ANSI Z53.1-1967
  • Résistance à la corrosion Résistant à la corrosion
  • Hauteur 7 po
  • Propriétés du panneau Rigide
  • Distance maximale d'observation - conditions favorables 20 pi
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Diamètre de trou de montage 0,1875 po
  • Nb de côtés imprimés 1
  • Espérance de vie à l'extérieur 3 à 5 ans
  • Revêtement protecteur Film stratifié transparent
  • Couleur de l'arrière-plan de l'enseigne Jaune
  • En-tête du panneau Caution
  • Style d'en-tête du panneau Texte
  • Légende sur le panneau Hard Hat Required Beyond This Point
  • Style de légende du panneau Texte
  • Matériau de panneau Aluminium
  • Lieu de montage du panneau Mur
  • Forme du panneau Rectangle vertical
  • Normes OSHA 29 CFR 1910.145, ANSI Z53.1-1967
  • Résistance aux rayons UV Résistant aux UV