!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PANNEAU D'AVERTISSMENT,10POX14PO,ANGLAIS

PANNEAU D'AVERTISSMENT,10POX14PO,ANGLAIS

LYLE

PANNEAU D'AVERTISSMENT,10POX14PO,ANGLAIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
PANNEAU D'AVERTISSMENT,10POX14PO,ANGLAIS

PANNEAU D'AVERTISSMENT,10POX14PO,ANGLAIS

LYLE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.48 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG24WX92
  • N° de modèle du manufacturier U1-1067-RD_14X10
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • Adhesive StylePermanent
  • ANSI 969 CompliantNot ANSI 969 Compliant
  • Durabilité extérieure moyenne1 à 2 ans
  • Glow-in-the-DarkNot Glow In The Dark
  • Includes Mounting HardwareMounting Hardware Not Included
  • Material PropertiesFlexible
  • Maximum Viewing Distance - Favorable Conditions40 ft
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Minimum Service Temperature-40 Degrees F
  • Nb de côtés imprimés1
  • Printed LanguageEnglish
  • Protective CoatingClear Film Laminate
  • Sign Background ColourJaune
  • Sign Header Background ColourBlack
  • Sign Header Text ColourYellow
  • Sign Legend StyleText
  • Matériau de panneauPellicule réfléchissante
  • Sign Mounting LocationWall
  • Forme du panneauRectangle horizontal
  • Résistance aux rayons UVRésistant aux UV
  • Type d'adhésif Acrylique
  • ANSI Standards ANSI Z53.1-1967
  • Résistance à la corrosion Non résistant à la corrosion
  • Graffiti Resistant Graffiti-Resistant
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur seulement
  • Maximum Service Temperature 130 Degrees F
  • Maximum Viewing Distance - Unfavorable Conditions 6 ft
  • Minimum Application Temperature 65 Degrees F
  • Mirror Print Not Mirror Print
  • Outdoor Life Expectancy 1 to 2 yr
  • Product Type Caution Sign
  • Classe de rétroréfléchissement Ingénierie
  • Sign Header Caution
  • Sign Header Style Text
  • Sign Legend Background Colour Yellow
  • Sign Legend Text Colour Black
  • Sign Material Group Reflective Sheeting
  • Style de fixation du panneau Adhésif
  • Sign Topic Door Instruction
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande