!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,POLYURETHANE,10 PO,1760LB

ROULETTE,POLYURETHANE,10 PO,1760LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,POLYURETHANE,10 PO,1760LB close
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
ROULETTE,POLYURETHANE,10 PO,1760LB

ROULETTE,POLYURETHANE,10 PO,1760LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $238.77 / CHAQUE
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
  • N° article WWG19ND69
  • N° de modèle du manufacturier ALST 250/20K-B12
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.475 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue10 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roueAluminium
  • Non marquant(e)Oui
  • CaractéristiquesPolyuréthane Blickle Softhane, 57 % de résilience basée sur la norme DIN 53512, l'épaisseur de la bande de roulement est 1-1/2 po
  • Douille expansibleIncluse
  • Capacité nominale 1 760 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Argent
  • Longueur de moyeu 2-3/8 po
  • Comprend (2) bagues en forme de chapeau
  • Remplacement pour N Degrees de fabricant LO-ALST 250K, BO-ALST 250K, LO-ALST 250K-ST
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)