!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,8PO DI,500LB,GRIS

ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,8PO DI,500LB,GRIS

APPROVED VENDOR

ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,8PO DI,500LB,GRIS close
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
ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,8PO DI,500LB,GRIS

ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,8PO DI,500LB,GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $217.22 / CHAQUE
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
  • N° article WWG20PM17
  • N° de modèle du manufacturier P-RP-080X020/050KP-EL-001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.48 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue8 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc thermoplastique
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la rouePlastic
  • Non marquant(e)Oui
  • Plage de température de roulette-45 degrés à 180 degrés Fahrenheit
  • Douille expansibleNon incluse
  • Capacité nominale 500 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Gris
  • Longueur de moyeu 2-3/16 po
  • Caractéristiques Élimine l'accumulation et le décharge d'électricité statique
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)