!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,3-1/2PO,250 LB

ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,3-1/2PO,250 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,3-1/2PO,250 LB close
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
ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,3-1/2PO,250 LB

ROULETTE,CAOUTCHOUC TP,3-1/2PO,250 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LU35
  • N° de modèle du manufacturier P-RCP-035X013/038K-AM
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue3-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc thermoplastique
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roueNylon
  • Non marquant(e)Oui
  • Plage de température de roulette-40 degrés à 180 degrés Fahrenheit
  • ComprendPare-fils
  • Capacité nominale 250 lb
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Forme de roulette Ronde
  • Couleur du noyau Beige
  • Longueur de moyeu 1 7/16 po
  • Caractéristiques Antimicrobienne
  • Douille expansible Non incluse
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)