!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,POLYURETHANE,4 PO,600 LB

ROULETTE,POLYURETHANE,4 PO,600 LB

RWM

ROULETTE,POLYURETHANE,4 PO,600 LB close
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
ROULETTE,POLYURETHANE,4 PO,600 LB

ROULETTE,POLYURETHANE,4 PO,600 LB

RWM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $30.64 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG29XU37
  • N° de modèle du manufacturier UPR-0420-08
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Largeur de roue2 po
  • Longueur de moyeu2-7/16 po
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Matériau du moyeu de la roueNylon chargé de verre
  • Non marquant(e)Oui
  • Couleur du noyauNoir
  • ComprendRoue complète avec roulements
  • Diamètre de roue 4 po
  • Capacité nominale 600 lb
  • Douille expansible Incluse
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Forme de roulette Standard
  • Remplacement pour 29XU37
  • Caractéristiques Polyuréthane PTMEG de première qualité
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .