!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,POLYURETHANE,12 PO,3080 LB

ROULETTE,POLYURETHANE,12 PO,3080 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,POLYURETHANE,12 PO,3080 LB close
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
ROULETTE,POLYURETHANE,12 PO,3080 LB

ROULETTE,POLYURETHANE,12 PO,3080 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $479.47 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5VF55
  • N° de modèle du manufacturier 300 PT1H
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue12 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Matériau du moyeu de la roueFer
  • Non marquant(e)Oui
  • Plage de température de roulette-22 degrés à 176 degrés Fahrenheit
  • Douille expansibleIncluse
  • Capacité nominale 3 080 lb
  • Largeur de roue 1-3/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Noir
  • Longueur de moyeu 2-3/8 po
  • Comprend Clé douille
  • Remplacement pour Roulettes Revvo de la série H
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)