!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,BEIGE,70 SHORE A,300 LB

ROULETTE,BEIGE,70 SHORE A,300 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,BEIGE,70 SHORE A,300 LB close
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
ROULETTE,BEIGE,70 SHORE A,300 LB

ROULETTE,BEIGE,70 SHORE A,300 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $23.95 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2LU25
  • N° de modèle du manufacturier P-RCP-040X013/038K
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue4 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc thermoplastique
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la rouePlastic
  • Non marquant(e)Oui
  • Plage de température de roulette-45 degrés à 180 degrés Fahrenheit
  • Douille expansibleNon incluse
  • Capacité nominale 300 lb
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Forme de roulette Ronde
  • Couleur du noyau Beige
  • Longueur de moyeu 1 7/16 po
  • Comprend Pare-fils