!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,P 8 X L 2 PO,1250 LB

ROULETTE,P 8 X L 2 PO,1250 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,P 8 X L 2 PO,1250 LB close
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
ROULETTE,P 8 X L 2 PO,1250 LB

ROULETTE,P 8 X L 2 PO,1250 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $83.84 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2RZH3
  • N° de modèle du manufacturier 2RZH3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.46 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Largeur de roue2 po
  • Longueur de moyeu2-7/16 po
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Forme de rouletteStandard
  • Couleur du noyauNoir
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Diamètre de roue 8 po
  • Capacité nominale 1 250 lb
  • Douille expansible Non incluse
  • Matériau du moyeu de la roue Nylon
  • Non marquant(e) Non
  • Conductivité D.E.S. Non conducteur D.E.S.
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)