!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,P 6 X L 2 PO,900 LB

ROULETTE,P 6 X L 2 PO,900 LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE,P 6 X L 2 PO,900 LB close
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
ROULETTE,P 6 X L 2 PO,900 LB

ROULETTE,P 6 X L 2 PO,900 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.95 / CHAQUE
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
  • N° article GGM2RZG5
  • N° de modèle du manufacturier 2RZG5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.96 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Largeur de roue2 po
  • Longueur de moyeu2-7/16 po
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
  • Non marquant(e)Non
  • Conductivité D.E.S.Non conducteur D.E.S.
  • Diamètre de roue 6 po
  • Capacité nominale 900 lb
  • Douille expansible Non incluse
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyoléfine
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Noir
  • Type de moyeu de la roue Solide