!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE PIVOTANTE, 4 D X 1-1/4 PO L, 165

ROUE PIVOTANTE, 4 D X 1-1/4 PO L, 165

APPROVED VENDOR

ROUE PIVOTANTE, 4 D X 1-1/4 PO L, 165 close
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
ROUE PIVOTANTE, 4 D X 1-1/4 PO L, 165

ROUE PIVOTANTE, 4 D X 1-1/4 PO L, 165

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.74 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1KA97
  • N° de modèle du manufacturier 1KA97
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.56 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue4 po
  • Capacité nominale165 lb
  • Douille expansibleNon incluse
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Forme de rouletteStandard
  • Couleur du noyauGris
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Longueur de moyeu 1 5/8 po
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Non marquant(e) Non
  • Conductivité D.E.S. Non conducteur D.E.S.