!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CASTER WHEEL,3-1/2 D X 1-1/4 IN W,2

CASTER WHEEL,3-1/2 D X 1-1/4 IN W,2

APPROVED VENDOR

CASTER WHEEL,3-1/2 D X 1-1/4 IN W,2 close
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
CASTER WHEEL,3-1/2 D X 1-1/4 IN W,2

CASTER WHEEL,3-1/2 D X 1-1/4 IN W,2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.59 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1KA89
  • N° de modèle du manufacturier 1KA89
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue3-1/2 po
  • Capacité nominale250 lb
  • Douille expansibleNon incluse
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Forme de rouletteStandard
  • Couleur du noyauGris
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Longueur de moyeu 1-1/2 po
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic
  • Non marquant(e) Non
  • Conductivité D.E.S. Non conducteur D.E.S.