!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,CHARGE 1100LB,ROUE JAUNE

ROULETTE,CHARGE 1100LB,ROUE JAUNE

APPROVED VENDOR

ROULETTE,CHARGE 1100LB,ROUE JAUNE close
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
ROULETTE,CHARGE 1100LB,ROUE JAUNE

ROULETTE,CHARGE 1100LB,ROUE JAUNE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG454M66
  • N° de modèle du manufacturier P-UA-050X020/050R
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.915 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Diamètre de roue5 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Matériau du moyeu de la roueAluminium
  • Non marquant(e)Oui
  • Plage de température de roulette-40 degrés à 180 degrés Fahrenheit
  • ComprendClé douille
  • Remplacement pourSéries Blickle
  • Capacité nominale 1 100 lb
  • Largeur de roue 2 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Forme de roulette Standard
  • Couleur du noyau Argent
  • Longueur de moyeu 2-3/16 po
  • Caractéristiques Protecteur de plancher, réduction du bruit
  • Douille expansible Incluse
  • Normes ICWM
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)