!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 90 LIVRES, TIGE FILETÉE, 3PO, TPR DYNA-TRED

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 90 LIVRES, TIGE FILETÉE, 3PO, TPR DYNA-TRED

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 90 LIVRES, TIGE FILETÉE, 3PO, TPR DYNA-TRED close
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
ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 90 LIVRES, TIGE FILETÉE, 3PO, TPR DYNA-TRED

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 90 LIVRES, TIGE FILETÉE, 3PO, TPR DYNA-TRED

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.42 / CHAQUE
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
  • N° article FLLEY152138-16X112
  • N° de modèle du manufacturier EY152138-16X112
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette à roulement lisse a une capacité de charge de 90 lb et une tige filetée, ce qui la rend parfaite pour les meubles en métal, les chariots, les étagères, les appareils électroménagers et plus encore. La roue a un diamètre de trois pouces et une largeur de bande de roulement de 13/16 et est fabriquée en caoutchouc thermoplastique Dyna-Tred. Elle pivote également pour une facilité de mouvement et d'utilisation.

Spécifications techniques

  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Non marquant(e)Oui
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc thermoplastique
  • Forme de roulette Standard
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)