!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 80 LIVRES, TIGE FILETÉE, FREIN, 2PO, CAOUTCHOUC SOUPLE

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 80 LIVRES, TIGE FILETÉE, FREIN, 2PO, CAOUTCHOUC SOUPLE

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 80 LIVRES, TIGE FILETÉE, FREIN, 2PO, CAOUTCHOUC SOUPLE close
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
ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 80 LIVRES, TIGE FILETÉE, FREIN, 2PO, CAOUTCHOUC SOUPLE

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 80 LIVRES, TIGE FILETÉE, FREIN, 2PO, CAOUTCHOUC SOUPLE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.60 / CHAQUE
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
  • N° article FLLEY459SB38-16X1
  • N° de modèle du manufacturier EY459SB38-16X1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Une roulette pivotante avec une roue en caoutchouc souple de deux pouces, ce produit est parfait pour les applications légères où la facilité de mouvement est primordiale. Avec une charge nominale de 80 lb, la roue donne un mouvement lisse tout en aidant à éviter les dommages de surface. Elle est également dotée d'une tige filetée et d'un frein pour maintenir votre article en sécurité et stable lorsqu'il n'est pas déplacé.

Spécifications techniques

  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc
  • Non marquant(e)Non
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Forme de roulette Standard
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)