!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PIVO TIGF 2PO CAOUT 80#

ROUL PIVO TIGF 2PO CAOUT 80#

FAULTLESS

ROUL PIVO TIGF 2PO CAOUT 80# close
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
ROUL PIVO TIGF 2PO CAOUT 80#

ROUL PIVO TIGF 2PO CAOUT 80#

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.41 / CHAQUE
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
  • N° article FLLEY45938-16X112
  • N° de modèle du manufacturier EY45938-16X112
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Hauteur hors tout2-17/32 po
  • Longueur de tige1-1/2 po
  • Diamètre de roue2 po
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Pour type de surfaceToutes
  • ApplicationService léger
  • Type de tige de rouletteFiletée
  • Finition du cadreZinc
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Caractéristiques Roulette Fileté, roues en caoutchouc souple de 2 po, capacité de charge de 80 livres. Double-roulements à billes de construction. Recommandé pour les meubles en métal, chariots, étagères, appareils, et plus
  • Diamètre de tige 3/8 po
  • Forme de roulette Plate
  • Largeur de roue 7/8 po
  • Couleur du noyau Noir
  • Non marquant(e) Non
  • Type de fixation de roulette Tige
  • Roue de remplacement 47163
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc souple
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)