!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOT, CAPA CHARGE 1400LB/6PO PIVOT/S/PIVOT, NR, 2X9.5X8PO, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

ROULETTE, PIVOT, CAPA CHARGE 1400LB/6PO PIVOT/S/PIVOT, NR, 2X9.5X8PO, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

FAULTLESS

ROULETTE, PIVOT, CAPA CHARGE 1400LB/6PO PIVOT/S/PIVOT, NR, 2X9.5X8PO, THERMOPLASTIQUE RENFORCE close
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
ROULETTE, PIVOT, CAPA CHARGE 1400LB/6PO PIVOT/S/PIVOT, NR, 2X9.5X8PO, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

ROULETTE, PIVOT, CAPA CHARGE 1400LB/6PO PIVOT/S/PIVOT, NR, 2X9.5X8PO, THERMOPLASTIQUE RENFORCE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $163.76 / CHAQUE
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
  • N° article FLLKPL1465W8
  • N° de modèle du manufacturier KPL1465W8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Mesurant 2 x 9.5 x 8 pouces, cette roulette pivotante est sans pivot. Sa capacité de charge va jusqu'à 1400 livres. Elle est fabriquée en thermoplastique renforcé avec un roulement à rouleaux et un rayon de pivotement de six pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleThermoplastique renforcé
  • Capacité nominale1 400 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la roueThermoplastique renforcé
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
  • Diamètre de roue 8 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)