ROULETTE PIVOTANTE,RÉSISTANCE À LA CORROSION,PIVOTANTE,CAPACITÉ DE CHARGE 5500 LIVRES,3 X 6 PO,ZINC
ROULETTE PIVOTANTE,RÉSISTANCE À LA CORROSION,PIVOTANTE,CAPACITÉ DE CHARGE 5500 LIVRES,3 X 6 PO,ZINC
FAULTLESS
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Cette roulette pivotante mesure 3 x 6 po. Il a une capacité de charge de 2 000 livres. Cette roulette a une finition en zinc résistant à la corrosion.
Technical Specs
- ArticleRoulette pivotante
- Capacité nominale2 000 lb
- Sous-type de roulettePivotante
- Taille de plaque de roulette5-1/4 po x 7-1/4 po
- Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 3/8 po x 5 1/4 po
- Matériau du cadre de rouletteAcier
- Type de blocage de rouletteBlocage directionnel, 4 positions
- Diamètre de roue 6 po
- Largeur de roue 3 po
- Matériau de roue/bande de roulement Phénolique
- Matériau du moyeu de la roue Phénolique
- Application Chariots de service intensif, chariots pour le moule et les aménagements, remorque
- Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
- Country of Origin Suisse
(subject to change)
Alternate Products
-
CAN-AM
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
272,19 $
/ CHAQUE