!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTES PIVOTANTES, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, CAPACITÉ CHARGE 450 LIVRES

ROULETTES PIVOTANTES, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, CAPACITÉ CHARGE 450 LIVRES

FAULTLESS

ROULETTES PIVOTANTES, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, CAPACITÉ CHARGE 450 LIVRES close
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
ROULETTES PIVOTANTES, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, CAPACITÉ CHARGE 450 LIVRES

ROULETTES PIVOTANTES, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE, CAPACITÉ CHARGE 450 LIVRES

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.45 / CHAQUE
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
  • N° article FLL1491-5RB
  • N° de modèle du manufacturier 1491-5RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante est une excellente pièce de rechange pour les applications industrielles légères à moyennes. Elle a une capacité de charge de 450 lb et un diamètre de 5 pouces. Le matériau est un caoutchouc thermoplastique durable et robuste, qui présente également une bonne résistance thermique.

Spécifications techniques

  • Longueur de moyeu2-3/16 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Matériau du moyeu de la roue Polypropylène
  • Non marquant(e) Oui
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)