!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ CHARGE 125 LB, FREIN, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ CHARGE 125 LB, FREIN, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

FAULTLESS

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ CHARGE 125 LB, FREIN, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE close
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
ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ CHARGE 125 LB, FREIN, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ CHARGE 125 LB, FREIN, 5PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.91 / CHAQUE
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
  • N° article FLLEP1522RB
  • N° de modèle du manufacturier EP1522RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette Faultless est idéale pour les applications légères grâce à sa capacité de charge de 125 lb. Fabriquée en caoutchouc thermoplastique Dyna-Tred, la roue de cinq pouces de diamètre est conçue pour ne pas se bosseler, se décolorer ou se tacher tout en offrant un roulement doux. Ce produit a également un roulement lisse, des pivots pour faciliter le mouvement et un frein pour maintenir votre article en place.

Spécifications techniques

  • ArticleCaster Wheel
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Non marquant(e)Oui
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Souple
  • Forme de roulette Standard
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)