!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVE,CAP700 LB,ROUES 5 PO,PUR/AC/ZC

ROULETTE PIVE,CAP700 LB,ROUES 5 PO,PUR/AC/ZC

FAULTLESS

ROULETTE PIVE,CAP700 LB,ROUES 5 PO,PUR/AC/ZC close
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
ROULETTE PIVE,CAP700 LB,ROUES 5 PO,PUR/AC/ZC

ROULETTE PIVE,CAP700 LB,ROUES 5 PO,PUR/AC/ZC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $90.76 / CHAQUE
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
  • N° article FLL1441-5
  • N° de modèle du manufacturier 1441-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.46 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante en acier est dotée d'une roue moulée en polyuréthane de cinq pouces. Elle est finie en zinc et a une capacité maximale de 700 livres.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale900 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la rouePolyuréthane
  • Type de frein de rouletteBlocage total
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Type de blocage de rouletteBlocage total
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 3 po x 3-5/8 po
  • Application Les râteliers en treillis métallique, chariots d'entrepôt
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)