!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE, 5PO, CAOUTCHOUC SOUPLE, CAPACITÉ 200 LB

ROULETTE PIVOTANTE, 5PO, CAOUTCHOUC SOUPLE, CAPACITÉ 200 LB

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE, 5PO, CAOUTCHOUC SOUPLE, CAPACITÉ 200 LB close
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
ROULETTE PIVOTANTE, 5PO, CAOUTCHOUC SOUPLE, CAPACITÉ 200 LB

ROULETTE PIVOTANTE, 5PO, CAOUTCHOUC SOUPLE, CAPACITÉ 200 LB

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.66 / CHAQUE
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
  • N° article FLL421-5RB
  • N° de modèle du manufacturier 421-5RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante d'une capacité de 200 lb est fortement recommandée pour les boîtes à outils, les supports de boulangerie, les chariots, les camions de stockage, les chariots d'hôtel et d'autres utilisations institutionnelles où une bonne mobilité est importante. La roue en caoutchouc souple offre une conduite en douceur et une protection maximale du sol. Elle dispose d'un frein rollock et d'une bonne plage de température de fonctionnement de -40C à 70C.

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue5 po
  • Capacité nominale200 lb
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc
  • Non marquant(e)Non
  • Pour type de surfaceBéton
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Longueur de moyeu 1 9/16 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Forme de roulette Standard
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)