!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 325 LB, 5PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 325 LB, 5PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED

FAULTLESS

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 325 LB, 5PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED close
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
ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 325 LB, 5PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 325 LB, 5PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.83 / CHAQUE
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
  • N° article FLL899-5TG
  • N° de modèle du manufacturier 899-5TG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roue pivotante de 5 pouces de diamètre et de 1 1/4 pouce de largeur avec un roulement de précision a une capacité de charge de 325 livres, ce qui la rend idéale pour les applications légères à moyennes. La roue est en polyuréthane Dyna-Tred, ce qui lui confère un mouvement silencieux et non marquant tout en étant durable. Elle pivote également pour une facilité d'utilisation et de mouvement.

Spécifications techniques

  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Non marquant(e)Oui
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Forme de roulette Standard
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)