!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVE,CAP400 LB,ROUES 5 PO,CTCHC MOULÉ/AC/ZC

ROULETTE PIVE,CAP400 LB,ROUES 5 PO,CTCHC MOULÉ/AC/ZC

FAULTLESS

ROULETTE PIVE,CAP400 LB,ROUES 5 PO,CTCHC MOULÉ/AC/ZC close
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
ROULETTE PIVE,CAP400 LB,ROUES 5 PO,CTCHC MOULÉ/AC/ZC

ROULETTE PIVE,CAP400 LB,ROUES 5 PO,CTCHC MOULÉ/AC/ZC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $55.25 / CHAQUE
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
  • N° article FLL1418-5
  • N° de modèle du manufacturier 1418-5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante revêtue de zinc a une capacité de 225 livres. La roulette pivotante est dotée d'une roue en caoutchouc moulée de cinq pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale380 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur)3 po x 3-5/8 po
  • ApplicationLes râteliers en treillis métallique, chariots d'entrepôt
  • Finition du cadreZinc
  • Type de blocage de rouletteBlocage total
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur) 2-5/8 po x 3 po
  • Type de frein de roulette Frein à blocage total
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)