!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 200 LIVRES, 4PO, CAOUTCHOUC SOUPLE

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 200 LIVRES, 4PO, CAOUTCHOUC SOUPLE

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 200 LIVRES, 4PO, CAOUTCHOUC SOUPLE close
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
ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 200 LIVRES, 4PO, CAOUTCHOUC SOUPLE

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 200 LIVRES, 4PO, CAOUTCHOUC SOUPLE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.28 / CHAQUE
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
  • N° article FLL821-4
  • N° de modèle du manufacturier 821-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette Faultless possède une roue de quatre pouces qui pivote pour faciliter l'utilisation et le déplacement. Elle convient aux applications légères, avec une charge nominale de 200 lb. Le matériau en caoutchouc plus souple utilisé pour cette roue donne un roulement doux et régulier et aide à résister aux dommages causés aux surfaces.

Spécifications techniques

  • Longueur de moyeu1 9/16 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Forme de rouletteStandard
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc
  • Non marquant(e) Non
  • Type de moyeu de la roue Solide