!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE, 4PO, ROUE RT, CAPACITÉ 400 LB, HAUTE TEMPÉRATURE

ROULETTE PIVOTANTE, 4PO, ROUE RT, CAPACITÉ 400 LB, HAUTE TEMPÉRATURE

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE, 4PO, ROUE RT, CAPACITÉ 400 LB, HAUTE TEMPÉRATURE close
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
ROULETTE PIVOTANTE, 4PO, ROUE RT, CAPACITÉ 400 LB, HAUTE TEMPÉRATURE

ROULETTE PIVOTANTE, 4PO, ROUE RT, CAPACITÉ 400 LB, HAUTE TEMPÉRATURE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $38.83 / CHAQUE
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
  • N° article FLL464W-HT4
  • N° de modèle du manufacturier 464W-HT4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante dotée d'une roue RT de 4 pouces est robuste, durable et permet un déplacement en douceur sur de nombreuses surfaces. Elle a une capacité de charge de 400 lb qui convient aux applications de poids faible à moyen et est conçue pour fonctionner à des températures élevées.

Spécifications techniques

  • Longueur de moyeu1 9/16 po
  • Matériau du moyeu de la roueThermoplastique renforcé
  • Non marquant(e)Non
  • Pour type de surfaceBéton
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Forme de roulette Standard
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)