!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVE,CAP700 LB,ROULEMENT À BILLES,ROUES 2 PO,VR REMPLI DE PP/AC

ROULETTE PIVE,CAP700 LB,ROULEMENT À BILLES,ROUES 2 PO,VR REMPLI DE PP/AC

FAULTLESS

ROULETTE PIVE,CAP700 LB,ROULEMENT À BILLES,ROUES 2 PO,VR REMPLI DE PP/AC close
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
ROULETTE PIVE,CAP700 LB,ROULEMENT À BILLES,ROUES 2 PO,VR REMPLI DE PP/AC

ROULETTE PIVE,CAP700 LB,ROULEMENT À BILLES,ROUES 2 PO,VR REMPLI DE PP/AC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.51 / CHAQUE
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
  • N° article FLL1465W4
  • N° de modèle du manufacturier 1465W4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.32 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante en acier est conçue pour supporter des capacités allant jusqu'à 700 livres. Montée sur un roulement à rouleaux, la roue de quatre pouces est fabriquée en polypropylène chargé de verre.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Capacité nominale700 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)2-5/8 po x 3 po
  • ApplicationApplications industrielles de rendement moyen
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 4 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Thermoplastique renforcé
  • Espacement entre trous de boulon (extérieur) 3 po x 3-5/8 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)