!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTES PIVOTANTES, 4PO, CAPACITÉ CHARGE 600 LIVRES, P-BRG

ROULETTES PIVOTANTES, 4PO, CAPACITÉ CHARGE 600 LIVRES, P-BRG

FAULTLESS

ROULETTES PIVOTANTES, 4PO, CAPACITÉ CHARGE 600 LIVRES, P-BRG close
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
ROULETTES PIVOTANTES, 4PO, CAPACITÉ CHARGE 600 LIVRES, P-BRG

ROULETTES PIVOTANTES, 4PO, CAPACITÉ CHARGE 600 LIVRES, P-BRG

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.38 / CHAQUE
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
  • N° article FLL1449-4
  • N° de modèle du manufacturier 1449-4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante est robuste, durable, et fiable. Ses roues ont un diamètre de 6 pouces et une capacité de charge de 600 livres, ce qui est idéal pour les applications industrielles moyennes. Elle a également une grande résistance thermique.

Spécifications techniques

  • Longueur de moyeu2-3/16 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Forme de rouletteStandard
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roue Polypropylène
  • Non marquant(e) Oui
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)