!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE, 4PO DIAMÈTRE/1 1/4PO LARGEUR, POLYPROPYLÈNE, CAPACITÉ 300 LB

ROULETTE PIVOTANTE, 4PO DIAMÈTRE/1 1/4PO LARGEUR, POLYPROPYLÈNE, CAPACITÉ 300 LB

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE, 4PO DIAMÈTRE/1 1/4PO LARGEUR, POLYPROPYLÈNE, CAPACITÉ 300 LB close
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
ROULETTE PIVOTANTE, 4PO DIAMÈTRE/1 1/4PO LARGEUR, POLYPROPYLÈNE, CAPACITÉ 300 LB

ROULETTE PIVOTANTE, 4PO DIAMÈTRE/1 1/4PO LARGEUR, POLYPROPYLÈNE, CAPACITÉ 300 LB

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.60 / CHAQUE
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
  • N° article FLL460S4
  • N° de modèle du manufacturier 460S4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette est un choix populaire comme pièce de rechange pour les applications industrielles légères, grâce à sa capacité de 300 lb. La roue de 4 pouces de diamètre et de 1 1/4 pouce de largeur est fabriquée en polypropylène et pivote pour faciliter le déplacement de l'article. Elle est durable et solide, ayant été construit pour résister à une utilisation considérable.

Spécifications techniques

  • Matériau de roue/bande de roulementPolyoléfine
  • Type de roulement de moyeuDelrin
  • Matériau du moyeu de la rouePolyoléfine
  • Non marquant(e)Oui
  • Longueur de moyeu1 7/16 po
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Dur
  • Forme de roulette Rond
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)