!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ CHARGE 90 LIVRES, ROULEMENT LISSE, 3PO, CAOUTCHOUC SOUPLE

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ CHARGE 90 LIVRES, ROULEMENT LISSE, 3PO, CAOUTCHOUC SOUPLE

FAULTLESS

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ CHARGE 90 LIVRES, ROULEMENT LISSE, 3PO, CAOUTCHOUC SOUPLE close
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
ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ CHARGE 90 LIVRES, ROULEMENT LISSE, 3PO, CAOUTCHOUC SOUPLE

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ CHARGE 90 LIVRES, ROULEMENT LISSE, 3PO, CAOUTCHOUC SOUPLE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.84 / CHAQUE
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
  • N° article FLLEP4520
  • N° de modèle du manufacturier EP4520
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette Faultless à roulement lisse convient aux applications plus légères grâce à sa capacité de charge de 90 lb. La roue pivote pour faciliter les déplacements et est fabriquée en caoutchouc souple pour un roulement doux et silencieux sur toute une série de surfaces. Elle a un diamètre de trois pouces et une largeur de 13/16 pouces.

Spécifications techniques

  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc
  • Non marquant(e)Non
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Forme de roulette Standard
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)