!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVE,CAP270 LB,ROUES 3 PO,PP/ZC

ROULETTE PIVE,CAP270 LB,ROUES 3 PO,PP/ZC

FAULTLESS

ROULETTE PIVE,CAP270 LB,ROUES 3 PO,PP/ZC close
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
ROULETTE PIVE,CAP270 LB,ROUES 3 PO,PP/ZC

ROULETTE PIVE,CAP270 LB,ROUES 3 PO,PP/ZC

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.81 / CHAQUE
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
  • N° article FLL160-3
  • N° de modèle du manufacturier 160-3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.075 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante est conçue avec une capacité de 270 livres. Dotée d'une roue en polypropylène de trois pouces, la roulette est équipée d'une plaque zinguée.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette pivotante
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de roue3 po
  • Matériau de roue/bande de roulementPolypropylène
  • Finition du cadreZinc
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Type de fixation de roulette Plaque
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Application Chariots pour les meubles, chariot de buanderie, étagère à boulangerie, boîtes de outil
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)