!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE, 3PO, CAOUTCHOUC DUR, CAPACITÉ 270 LB, FREIN LATÉRAL

ROULETTE PIVOTANTE, 3PO, CAOUTCHOUC DUR, CAPACITÉ 270 LB, FREIN LATÉRAL

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE, 3PO, CAOUTCHOUC DUR, CAPACITÉ 270 LB, FREIN LATÉRAL close
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
ROULETTE PIVOTANTE, 3PO, CAOUTCHOUC DUR, CAPACITÉ 270 LB, FREIN LATÉRAL

ROULETTE PIVOTANTE, 3PO, CAOUTCHOUC DUR, CAPACITÉ 270 LB, FREIN LATÉRAL

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.04 / CHAQUE
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
  • N° article FLL427-3SB
  • N° de modèle du manufacturier 427-3SB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.36 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante d'une capacité de 270 lb est recommandée pour les boîtes à outils, les chariots, les camions de stockage et autres utilisations institutionnelles où une bonne mobilité est importante. La roue en caoutchouc souple offre une conduite en douceur et une protection maximale du sol. Sa plage de température de fonctionnement va de -40C à 70C, et un frein latéral actionné par le pied permet de maintenir facilement l'article en place.

Spécifications techniques

  • Longueur de moyeu1 9/16 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Forme de rouletteStandard
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc
  • Non marquant(e) Non
  • Pour type de surface Béton
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)