!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3 1/2PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3 1/2PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3 1/2PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE close
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
ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3 1/2PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 225 LIVRES, 3 1/2PO, CAOUTCHOUC THERMOPLASTIQUE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.58 / CHAQUE
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
  • N° article FLL893-312TG
  • N° de modèle du manufacturier 893-312TG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Le caoutchouc thermoplastique utilisé pour cette roue de 3 1/2 pouces de diamètre en fait un rouleau lisse, tout en lui permettant de résister à une utilisation et une usure considérables. Avec une charge nominale de 225 lb, cette roulette est parfaite pour les articles de faible capacité. Elle pivote également pour une facilité d'utilisation et de mouvement.

Spécifications techniques

  • Dureté d'après duromètre de la table de roulementSouple
  • Forme de rouletteStandard
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Type de roulement de moyeu Roulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la roue Polypropylène
  • Non marquant(e) Oui
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)