!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOTANTE, A/FREIN, CHARGE 200LB, ROUE 1 5/16PO LARGEURX3 1/2PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE

ROULETTE, PIVOTANTE, A/FREIN, CHARGE 200LB, ROUE 1 5/16PO LARGEURX3 1/2PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE

FAULTLESS

ROULETTE, PIVOTANTE, A/FREIN, CHARGE 200LB, ROUE 1 5/16PO LARGEURX3 1/2PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE, PIVOTANTE, A/FREIN, CHARGE 200LB, ROUE 1 5/16PO LARGEURX3 1/2PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE

ROULETTE, PIVOTANTE, A/FREIN, CHARGE 200LB, ROUE 1 5/16PO LARGEURX3 1/2PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL421-312RB
  • N° de modèle du manufacturier 421-312RB
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Utilisez cette roulette de capacité légère à moyenne pour les étagères de boulangerie, les boîtes à outils, les chariots, les camions de stockage, les camions d'hôtel et d'autres travaux commerciaux. Cette roulette est dotée d'un mécanisme pivotant avec frein, d'une roue en caoutchouc souple de 3 1/2 pouces d'une largeur de 1 5/16 pouces et peut transporter des charges allant jusqu'à 200 livres.

Spécifications techniques

  • Diamètre de roue3-1/2 po
  • Largeur de roue1-5/16 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Capacité nominale 200 lb
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande