!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE, PIVOTANTE, CHARGE 200 LIVRES, ROUE 1 5/16PO LARGEURX3 1/2PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE

ROULETTE, PIVOTANTE, CHARGE 200 LIVRES, ROUE 1 5/16PO LARGEURX3 1/2PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE

FAULTLESS

ROULETTE, PIVOTANTE, CHARGE 200 LIVRES, ROUE 1 5/16PO LARGEURX3 1/2PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ROULETTE, PIVOTANTE, CHARGE 200 LIVRES, ROUE 1 5/16PO LARGEURX3 1/2PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE

ROULETTE, PIVOTANTE, CHARGE 200 LIVRES, ROUE 1 5/16PO LARGEURX3 1/2PO DIA, CAOUTCHOUC SOUPLE

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.65 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article FLL421-312
  • N° de modèle du manufacturier 421-312
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.81 lb

Informations sur le produit

Conçue pour les travaux commerciaux nécessitant une bonne maniabilité, cette roulette pivotante légère est idéale pour les boîtes à outils, les étagères de boulangerie et les chariots et peut supporter des articles pesant jusqu'à 200 livres. Cette roulette est livrée avec une roue en caoutchouc souple de 3 1/2 pouces de diamètre avec une largeur de bande de roulement de 1 5/16 pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale200 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • ApplicationPour les boîtes des outils, râteliers de boulangerie, chariots, chariots pour entrepôts, chariots pour hôtels, et autres utilisations institutionnelles nécessitant une bonne mobilité
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Diamètre de roue 3-1/2 po
  • Largeur de roue 1-5/16 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande