!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE,PIVOT,CHG 275 LB,ROUE DE 3 1/2 X 4 PO DIA,CTCHC DUR

ROULETTE,PIVOT,CHG 275 LB,ROUE DE 3 1/2 X 4 PO DIA,CTCHC DUR

FAULTLESS

ROULETTE,PIVOT,CHG 275 LB,ROUE DE 3 1/2 X 4 PO DIA,CTCHC DUR close
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
ROULETTE,PIVOT,CHG 275 LB,ROUE DE 3 1/2 X 4 PO DIA,CTCHC DUR

ROULETTE,PIVOT,CHG 275 LB,ROUE DE 3 1/2 X 4 PO DIA,CTCHC DUR

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.89 / CHAQUE
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
  • N° article FLL427-312
  • N° de modèle du manufacturier 427-312
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette pivotante a une charge nominale de 750 livres. La roue mesure 3 1/2 pouces de diamètre et est faite de caoutchouc dur.

Spécifications techniques

  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage