!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 200 LIVRES, ROULEMENT BILLES DOUBLE, 2PO, CAOUTCHOUC DUR

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 200 LIVRES, ROULEMENT BILLES DOUBLE, 2PO, CAOUTCHOUC DUR

FAULTLESS

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 200 LIVRES, ROULEMENT BILLES DOUBLE, 2PO, CAOUTCHOUC DUR close
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
ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 200 LIVRES, ROULEMENT BILLES DOUBLE, 2PO, CAOUTCHOUC DUR

ROULETTE PIVOTANTE, CAPACITÉ CHARGE 200 LIVRES, ROULEMENT BILLES DOUBLE, 2PO, CAOUTCHOUC DUR

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.09 / CHAQUE
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
  • N° article FLLEP759-2
  • N° de modèle du manufacturier EP759-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette roulette avec une charge nominale de 200 lb est idéale pour les pianos et l'équipement. La roue est en caoutchouc dur et la roulette a une finition en zinc. Le diamètre de la roue est de deux pouces, avec 7/8 po de largeur de bande de roulement. Elle est conçue pour une excellente mobilité et une protection de plancher, et la construction à double roulement à billes offre un pivotement facile et une longue durée de vie.

Spécifications techniques

  • Type de roulement de moyeuLisse
  • Forme de rouletteStandard
  • Conductivité D.E.S.Non
  • Matériau du moyeu de la roue Caoutchouc
  • Non marquant(e) Non
  • Type de moyeu de la roue Solide