!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 300 LB, 4PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 300 LB, 4PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED

FAULTLESS

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 300 LB, 4PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED close
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
ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 300 LB, 4PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 300 LB, 4PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.17 / CHAQUE
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
  • N° article FLL899-4TG
  • N° de modèle du manufacturier 899-4TG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Cette roue pivotante de 4 pouces de diamètre et de 1 1/4 pouce de largeur a une capacité de charge de 300 livres, ce qui la rend idéale pour les applications légères à moyennes. La roue est en polyuréthane Dyna-Tred, ce qui lui confère un mouvement silencieux et non marquant tout en étant durable. Elle est dotée d'un roulement de précision et pivote pour faciliter son utilisation et son déplacement.

Spécifications techniques

  • Matériau de roue/bande de roulementPolyuréthane
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Non marquant(e)Oui
  • Dureté d'après duromètre de la table de roulement Ferme
  • Forme de roulette Standard
  • Type de moyeu de la roue Solide
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)