!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 300 LB, FREIN, 4PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 300 LB, FREIN, 4PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED

FAULTLESS

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 300 LB, FREIN, 4PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED close
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
ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 300 LB, FREIN, 4PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED

ROULETTES PIVOTANTES, CAPACITÉ 300 LB, FREIN, 4PO, POLYURÉTHANE DYNA-TRED

FAULTLESS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.24 / CHAQUE
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
  • N° article FLL899-4TBTG
  • N° de modèle du manufacturier 899-4TBTG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Avec une capacité de charge de 300, cette roue pivotante de 4 pouces de diamètre et de 1 1/4 pouce de largeur convient aux applications légères à moyennes. La roue est en polyuréthane Dyna-Tred, ce qui lui confère un mouvement silencieux et non marquant tout en étant durable. Elle est dotée d'un roulement de précision, d'un frein et de pivots pour faciliter l'utilisation et le déplacement.

Spécifications techniques

  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Matériau du moyeu de la rouePolypropylène
  • Non marquant(e)Oui
  • Type de moyeu de la roueSolide
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Forme de roulette Standard
  • Conductivité D.E.S. Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)