!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE 8PO 1750LB SEMI

ROULETTE PIVOTANTE 8PO 1750LB SEMI

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIVOTANTE 8PO 1750LB SEMI close
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
ROULETTE PIVOTANTE 8PO 1750LB SEMI

ROULETTE PIVOTANTE 8PO 1750LB SEMI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 69,63 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 278,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GGM1NVU4
  • N° de modèle du manufacturier 1NVU4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.61 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Diamètre de boulon de montage1/2 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue8 po
  • Matériau de roue/bande de roulementFer
  • Non marquant(e)Oui
  • Système de mesurePouce
  • Finition du cadreChromate de zinc jaune
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roueFer
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Largeur de roue 2 po
  • Couleur du noyau Argent
  • Nb de roues 1
  • Caractéristiques Anticorrosif
  • Pare-fils inclus Non
  • Type de blocage de roulette Sans blocage