!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE 6PO 1750LB SEMI

ROULETTE PIVOTANTE 6PO 1750LB SEMI

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIVOTANTE 6PO 1750LB SEMI close
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
ROULETTE PIVOTANTE 6PO 1750LB SEMI

ROULETTE PIVOTANTE 6PO 1750LB SEMI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $108.81 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NVU2
  • N° de modèle du manufacturier 1NVU2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 9.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Diamètre de boulon de montage1/2 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue6 po
  • Matériau de roue/bande de roulementFer
  • Non marquant(e)Oui
  • Système de mesurePouce
  • Finition du cadreChromate de zinc jaune
  • Construction de la roulette pivotanteAvec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roueFer
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Largeur de roue 2 po
  • Couleur du noyau Argent
  • Nb de roues 1
  • Caractéristiques Anticorrosif
  • Pare-fils inclus Non
  • Type de blocage de roulette Sans blocage