!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIVOTANTE 5PO 400LB CAOUT

ROULETTE PIVOTANTE 5PO 400LB CAOUT

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIVOTANTE 5PO 400LB CAOUT close
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
ROULETTE PIVOTANTE 5PO 400LB CAOUT

ROULETTE PIVOTANTE 5PO 400LB CAOUT

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.57 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWJ4
  • N° de modèle du manufacturier 1NWJ4
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque pivotante
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue5 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Non marquant(e)Non
  • Système de mesurePouce
  • Finition du cadreZinguée
  • NormesICWM, ISO 9001
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Pivotante
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double
  • Type de roulement de moyeu Roulement à rouleaux
  • Largeur de roue 2 po
  • Couleur du noyau Noir
  • Nb de roues 1
  • Caractéristiques Antistatique
  • Pare-fils inclus Non
  • Construction de la roulette pivotante Avec pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roue Fer