!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIV TIGE 3P 210LB TPR

ROULETTE PIV TIGE 3P 210LB TPR

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIV TIGE 3P 210LB TPR close
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
ROULETTE PIV TIGE 3P 210LB TPR

ROULETTE PIV TIGE 3P 210LB TPR

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.85 / CHAQUE
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
  • N° article GGM20TM55
  • N° de modèle du manufacturier 20TM55
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.27 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de tige3/8 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue3 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Couleur du noyauNoir
  • Nb de roues1
  • Finition du cadreChromé
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, double
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Hauteur hors tout 4-1/16 po
  • Longueur de tige 1"
  • Type de roulement de moyeu Delrin
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Non marquant(e) Oui
  • Type de tige de roulette Filetée
  • Normes Homologation NSF
  • Matériau du moyeu de la roue Plastic