!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE PIV TIGE 3-1/2P 160LB

ROULETTE PIV TIGE 3-1/2P 160LB

APPROVED VENDOR

ROULETTE PIV TIGE 3-1/2P 160LB close
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
ROULETTE PIV TIGE 3-1/2P 160LB

ROULETTE PIV TIGE 3-1/2P 160LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.71 / CHAQUE
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
  • N° article GGM20TM31
  • N° de modèle du manufacturier 20TM31
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.74 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Diamètre de tige1/2 po
  • Forme de rouletteStandard
  • Diamètre de roue3-1/2 po
  • Matériau de roue/bande de roulementCaoutchouc
  • Couleur du noyauNoir
  • Nb de roues1
  • Roue de remplacement26Y342
  • NormesHomologation NSF
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc
  • Type de frein de roulette Frein latéral
  • Hauteur hors tout 4-1/2 po
  • Longueur de tige 2-1/2"
  • Type de roulement de moyeu Lisse
  • Largeur de roue 1-1/4 po
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Non marquant(e) Non
  • Type de tige de roulette Filetée
  • Finition du cadre Chromé
  • Chemin de roulement de roulette Billes, double