!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 600LB, 2PO LARGEUR, DIA 6PO, DIA BOULON MONTAGE 3/8PO, PLAQUÉE PERFORMA

ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 600LB, 2PO LARGEUR, DIA 6PO, DIA BOULON MONTAGE 3/8PO, PLAQUÉE PERFORMA

COLSON

ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 600LB, 2PO LARGEUR, DIA 6PO, DIA BOULON MONTAGE 3/8PO, PLAQUÉE PERFORMA close
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
ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 600LB, 2PO LARGEUR, DIA 6PO, DIA BOULON MONTAGE 3/8PO, PLAQUÉE PERFORMA

ROULETTE RIGIDE, CAPA CHARGE 600LB, 2PO LARGEUR, DIA 6PO, DIA BOULON MONTAGE 3/8PO, PLAQUÉE PERFORMA

COLSON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.44 / CHAQUE
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
  • N° article FLL4-6108-459-2
  • N° de modèle du manufacturier 4-6108-459-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.0 lb

Informations sur le produit

Installez cette roulette rigide plaquée Performa sur les équipements qui doivent être déplacés fréquemment. La roulette a un diamètre de 6 po et une largeur de 2 po. Sa capacité de charge est de 600 livres. Installez cette roulette sur votre équipement avec des boulons de montage de 3/8 po sur sa plaque de montage de 4 x 4 1/2 po, avec un espacement extérieur des trous de boulon de 2 5/8 x 3 5/8 po. Lorsque nécessaire, utilisez la roulette de remplacement 5-6-459-2 pour les répa

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette
  • Capacité nominale600 lb
  • Sous-type de rouletteFixe
  • Matériau du moyeu de la roueCaoutchouc Performa
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Rayon de pivotement0 po
  • Diamètre de roue 6 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Forme de roulette Plate
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)