!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE RIGIDE 6PO 410LB CAOUTCHOU

ROULETTE RIGIDE 6PO 410LB CAOUTCHOU

APPROVED VENDOR

ROULETTE RIGIDE 6PO 410LB CAOUTCHOU close
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
ROULETTE RIGIDE 6PO 410LB CAOUTCHOU

ROULETTE RIGIDE 6PO 410LB CAOUTCHOU

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.16 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1NWJ5
  • N° de modèle du manufacturier 1NWJ5
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque fixe
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Largeur de roue2 po
  • Couleur du noyauNoir
  • Nb de roues1
  • CaractéristiquesAntistatique
  • Pare-fils inclusNon
  • Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
  • Matériau du moyeu de la roueFer
  • Type de frein de roulette Aucun frein
  • Sous-type de roulette Fixe
  • Forme de roulette Standard
  • Diamètre de roue 6 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Non marquant(e) Non
  • Système de mesure Pouce
  • Finition du cadre Zinguée
  • Normes ICWM, ISO 9001
  • Type de blocage de roulette Sans blocage